Para rękawic odpornych na niską temperaturę Tegera® 117, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094821 9
Rabat
97,65 PLN
Cena za 1 para
Cena obowiązuje do 15 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    71,99 PLN 97,65 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    59,91 PLN 81,39 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tegera®
Oznaczenie producenta Tegera® 117
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 0
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zimno konwekcyjne 0
Zimno kontaktowe 1
Wodoszczelność X
Rodzaj skóry Skóra licowa
Zwierzę, Skóra licowa Kozia
Kod EN 388 2011X
Kolor Czarny; Białe
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed zimnem
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Precyzja; Uniwersalne
Zapięcie Mocowanie na rzepy
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 511
Materiał podłoża Skóra; Nylon
Powłoka Bez powłoki
Właściwości Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 230 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094821 9
EAN / GTIN 7392626010635
Numer producenta 117-9
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 117. Komfortowa rękawica odporna na niską temperaturę z licowej skóry koziej i nylonu. Mocna dzięki elementom wzmacniającym na palcach i kciukach. Nadaje się do prac precyzyjnych dzięki doskonałemu czuci w palcach. Mocowane na rzepy.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.