{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Tegera® 117 | |
| Denominazione originale prodotto | Tegera® 117 | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | A | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 2 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 0 | |
| Resistenza allo strappo | 1 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Freddo convettivo | 0 | |
| Freddo da contatto | 1 | |
| Impermeabilità | X | |
| Tipo di pelle | Cuoio pieno fiore | |
| Animale, Cuoio pieno fiore | Capra | |
| Codice EN 388 | 2011X | |
| Colore | black; white | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | cold protection; cut protection | |
| Misura dei guanti | 10; 11; 7; 8; 9 | |
| Campo di applicazione | Precisione; Universale | |
| Chiusura | Chiusura a strappo | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 388; EN 511 | |
| Materiale di supporto | leather; nylon | |
| Rivestimento | Nessun rivestimento | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Piega del pollice rinforzata | |
| Categoria di protezione | II | |
| Lunghezza complessiva | 230 mm |
| Codice articolo | 094821 9 | |
| EAN / GTIN | 7392626010635 | |
| Codice del produttore | 117-9 | |
| Produttore/persona responsabile | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |