Para rękawic odpornych na niską temperaturę Tegera® 117, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094821 11
Rabat
99,05 PLN
Cena za 1 para
Cena obowiązuje do 15 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    73,03 PLN 99,05 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    60,78 PLN 82,57 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
143 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Tegera®
Oznaczenie producenta
Tegera® 117
Liczba par
1 para
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
2
Odporność na przecięcie (Coup Test)
0
Odporność na rozdzieranie
1
Wytrzymałość na przekłucie
1
Odporność na przecięcie (TDM)
X
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
Zimno konwekcyjne
0
Zimno kontaktowe
1
Wodoszczelność
X
Rodzaj skóry
Skóra licowa
Zwierzę, Skóra licowa
Kozia
Kod EN 388
2011X
Kolor
Czarny; Białe
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed zimnem
Rozmiar rękawic
11
Obszar zastosowania
Precyzja; Uniwersalne
Zapięcie
Mocowanie na rzepy
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Norma
EN 388; EN 511
Materiał podłoża
Skóra; Nylon
Powłoka
bez powłoki
Właściwości
Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków
Kategoria ochrony
II
Długość całkowita L
230 mm
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094821 11
EAN / GTIN 7392626010659
Numer producenta 117-11
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 117. Komfortowa rękawica odporna na niską temperaturę z licowej skóry koziej i nylonu. Mocna dzięki elementom wzmacniającym na palcach i kciukach. Nadaje się do prac precyzyjnych dzięki doskonałemu czuci w palcach. Mocowane na rzepy.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.