Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094803 8
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
6 931 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odolnost vůči chemikáliím JKL
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 0
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ Typ B
Tloušťka 0,38 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
EN 388 Code 3101X
Barva Zelená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál Nitril
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Kategorie ochrany III
Celková délka L 330 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094803 8
EAN / GTIN 4062406712006
Číslo výrobce 094803 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
Znovu použitelné nitrilové ochranné rukavice pro bezpečné zacházení s chemikáliemi. Diamantová konečná úprava zvyšuje bezpečnost uchopení. Profil snižuje svým dobře uchopitelným povrchem zmetkovitost citlivých částí poškozením a snižuje tak nepřímé náklady.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickými riziky. Chrání ruce před chemickými riziky, jako je n-heptan, hydroxid sodný 40 %, kyselina sírová 96 %, a před bakteriemi a plísněmi.
  • Před použitím se ujistěte, že jsou rukavice vhodné pro účel použití. Podmínky na pracovišti se mohou lišit v závislosti na teplotě, oděru a degradaci od podmínek typové zkoušky. Před použitím zkontrolujte na chyby nebo nedostatky.
  • Pokud již byly ochranné rukavice použity, mohou z důvodu změn svých fyzických vlastností vykazovat nižší odpor proti nebezpečných chemikáliím. Při dotyku s chemikáliemi způsobená degradace, pohyb, tvorba vláken, tření a podobně může být degradace nejdůležitějším faktorem, který se musí zohlednit při výběru rukavici proti chemikáliím.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Nechrání před elektrickým a tepelným nebezpečím. Nepoužívejte, pokud rukavic vykazují poškození nebo nejsou zcela těsné.
  • Ochranný účinek může být v případě odlišného použití snížen.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.