{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | ULTIMATE GRIP CHEM | |
| Oznaczenie producenta | ULTIMATE GRIP CHEM 3457 | |
| Odporność na działanie środków chemicznych | JKOPST | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | D | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | D | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | X | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | X | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Typ | Typ A | |
| Materiał powłoki, Pełna powłoka | Nitril | |
| Kod EN 407 | X1XXXX | |
| Kod EN 388 | 4X43D | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 11 | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Elastan; Włókna HPPE; Poliamid | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Do ekranów dotykowych; Odporność na ścieranie; Przyczepność przy zaoliwieniu | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094788 11 | |
| EAN / GTIN | 4059904217362 | |
| Numer producenta | 3457-11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |