Rękawice, para 3457 // ULTIMATE GRIP CHEM, Rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094788 10
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ULTIMATE GRIP CHEM
Oznaczenie producenta ULTIMATE GRIP CHEM 3457
Odporność na działanie środków chemicznych JKOPST
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 D
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 3
Odporność na przecięcie (TDM) D
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Typ Typ A
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 4X43D
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Elastan; Włókna HPPE; Poliamid
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych; Odporność na ścieranie; Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094788 10
EAN / GTIN 4059904217355
Numer producenta 3457-10
Producent/osoba odpowiedzialna AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

ULTIMATE GRIP CHEM 3457. Doskonała przyczepność i najwyższy poziom ochrony podczas wymagających prac. Z podwójną powłoką nitrylową zapewniającą doskonałą przyczepność na suchych i zaolejonych powierzchniach oraz ochronę przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami. Dzięki technologii Grip Control wyjątkowo antypoślizgowe, wytrzymałe i odporne na ścieranie. Dodatkowo cechują się wysoką klasą ochrony przed przecięciem D, odpornością na ciepło kontaktowe (do 100°C, 15 s) oraz kompatybilnością z ekranami dotykowymi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.