{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ULTIMATE GRIP CHEM | |
| Herstellerbezeichnung | ULTIMATE GRIP CHEM 3457 | |
| Chemikalienbeständigkeit | JKOPST | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 4 | |
| Durchstichfestigkeit | 3 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | D | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| A: Brennverhalten, EN 407 | X | |
| B: Kontaktwärme, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektionswärme, EN 407 | X | |
| D: Strahlungswärme, EN 407 | X | |
| E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| F: große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| Typ | Typ A | |
| Material Beschichtung, Vollbeschichtung | Nitril | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 4X43D | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Chemikalienschutz; Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 11 | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Norm | EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Elasthan; HPPE-Faser; Polyamid | |
| Beschichtung | Vollbeschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Touchscreen geeignet; abriebfest; ölgriff | |
| Schutzkategorie | II | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 094788 11 | |
| EAN / GTIN | 4059904217362 | |
| Herstellernummer | 3457-11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |