Par de guantes 3457 // ULTIMATE GRIP CHEM, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094788 10
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ULTIMATE GRIP CHEM
Denominación del fabricante ULTIMATE GRIP CHEM 3457
Resistencia a sustancias químicas JKOPST
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 D
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 3
Resistencia al corte (TDM) D
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo Tipo A
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 4X43D
Color rojo; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos; Protección contra cortes
Talla del guante 10
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Elastano; Fibra HPPE; Poliamida
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Agarre con aceite; Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094788 10
EAN / GTIN 4059904217355
Número del fabricante 3457-10
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

ULTIMATE GRIP CHEM 3457. Ofrece un agarre definitivo y la máxima protección en trabajos exigentes. Con doble recubrimiento de nitrilo para un excelente agarre en seco y con aceite, así como protección contra microorganismos, bacterias y virus. Extremadamente antideslizante, robusto y resistente a la abrasión gracias a la tecnología Grip Control. Además, cuenta con una alta clase de protección contra cortes D, resistencia al calor por contacto (hasta 100 °C, 15 segundos) y compatibilidad con pantallas táctiles.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.