Vienkartinių pirštinių rinkinys 8

Prekės Nr.: 094785 8
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,08 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
717 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: be latekso; Be DMF
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės be latekso; Be DMF
EN 374 Typ B (KPT)
Atsparumas chemikalams KPT
Medžiaga Nitrilas
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Pagrindo medžiaga Nitril
Dangos variantai be dangos
Storis 0,07 mm
Ilgis 240 mm
Turinys 100
Svoris 3,8 g
Spalva juodas
Pritaikymo sritys Tikslumas
Pirštinių dydis 8
AQL 1,5
Paskirtis vienkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Vienkartinės pirštinės
Produkto rūšis Vienkartinės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094785 8
EAN / GTIN 4045197974815

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinės nitrilinės pirštinės su struktūrizuotais pirštų galais. Be pudros. AQL 1,5 (EN 374-2). Dalytuvas 100 vnt.
Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį