{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | DMF-vrij | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Fabrikantnummer | Butoject 898 | |
Handschoenmaat | 9 | |
EN 374 | Type A (BCIKLM) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Materiaal | Butyl | |
Dragermateriaal | Butyl | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Heavy Duty | |
Lengte | 350 mm | |
Dikte | 0,7 mm | |
Kleur | zwart | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Wanddikte | 0,7 mm | |
Gewicht | 233 g | |
Snijbeschermingsklasse | 1 | |
Permeatietijd bij aceton 99% | >480 min | |
Permeatietijd bij acetonitril 99% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | 60-120 min | |
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij ethanol 95% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij isopropanol 99% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij methanol 99% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% | >480 min | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Artikelnummer | 094781 9 | |
EAN/GTIN | 4008198789895 | |
Nummer fabrikant | BUTOJECT 898/9 |