{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 50 | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
rozmiar rękawic | 8 | |
EN 374. | Typ A (LMNST) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | LMNST | |
EN 388. | 2121X | |
materiał | Neopren, lateks | |
materiał podłoża | Neopren, lateks | |
AQL | 0,65 | |
długość | 410 mm | |
Grubość | 0,75 mm | |
kolor | czarny | |
zastosowanie | wielorazowe | |
materiał podszewki | lateks naturalny | |
Grubość ścianki | 0,75 mm | |
norma/zarządzenie | EN 374 | |
Czas permeacji przy acetonie 99% | 10-30 min | |
Czas permeacji przy acetonitrylu 99% | 10-30 min | |
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% | 30-40 min | |
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% | 240-480 min | |
Czas permeacji przy etanolu 95 % | 240-480 min | |
Czas permeacji przy izopropanolu 99% | >480 min | |
Czas permeacji przy metanolu 99 % | 120-240 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % | >480 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % | >480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% | >480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % | 120-240 min | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094770 8 | |
EAN / GTIN | 3245424503189 | |
Numer producenta | 450 8 |