{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 50 | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
EN 374 | Modello A (LMNST) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Materiale | Neoprene, lattice | |
Materiale supporto | Neoprene, lattice | |
AQL | 0,65 | |
Lunghezza | 410 mm | |
Spessore | 0,75 mm | |
Colore | nero | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Materiale fodera | Lattice naturale | |
Spessore (parete) | 0,75 mm | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
Tempo di permeazione per acetone al 99% | 10-30 min | |
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% | 10-30 min | |
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% | 30-40 min | |
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per etanolo al 95% | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% | >480 min | |
Tempo di permeazione per metanolo al 99% | 120-240 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % | >480 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % | >480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% | >480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % | 120-240 min | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094770 8 | |
EAN / GTIN | 3245424503189 | |
Codice del produttore | 450 8 |