Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 58-735 11

Artikelnummer: 094761 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 18,92 / paar
  • van 12 paar
    € 15,77 / paar
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLMNOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: C

Productdetails

Technische gegevens

Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 6
Handschoeneigenschap latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 11
EN 374 Type A (AJKLMNOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AJKLMNOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 350 mm
Dikte 1 mm
Kleur zwart / groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 42 g
Snijbeschermingsklasse C
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094761 11
EAN/GTIN 10076490464537
Nummer fabrikant 58-735/11

Omschrijving

Uitvoering:

AlphaTec® 58-735. Bij deze handschoen worden op ideale wijze de bescherming tegen veel gangbare chemicaliën en snijbescherming van niveau C met elkaar gecombineerd. Goede grip voor het hanteren van met olie besmeurde of natte onderdelen. Hoog draagcomfort dankzij grote beweegbaarheid van de vingers.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.