• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® 87-108, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094738 8
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    204,09 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    170,07 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AlphaTec®
Oznaczenie producenta AlphaTec® 87-108
Odporność na działanie środków chemicznych AKLMPT
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 B
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) B
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Typ Typ A
Grubość 1,5 mm
Materiał powłoki, Pełna powłoka Lateks
Kod EN 388 3121B
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Heavy Duty; Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388
Materiał podłoża Naturalny lateks
Powłoka Pełna powłoka
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 610 mm
masa całkowita 279 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094738 8
EAN / GTIN 076490443146
Numer producenta ME108/7.5
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
AlphaTec® 87-108. Rękawice ochronne z lateksu z kauczuku naturalnego. Duża odporność na środki chemiczne na bazie wody, dobra elastyczność. Idealnie nadają się do konserwacji fabrycznego parku maszynowego i ciężkich elementów wyposażenia. Rękawice nadają się do piaskowania.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.