{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | uvex rubiflex | |
| Oznaczenie producenta | uvex rubiflex S NB60S | |
| Odporność na działanie środków chemicznych | JKOPT | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 2 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | X | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | X | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Typ | Typ B | |
| Grubość | 0,5 mm | |
| Materiał powłoki, Pełna powłoka | Nitril | |
| Materiał wyściółki | Bawełna | |
| Kod EN 407 | X1XXXX | |
| Kod EN 388 | 2121X | |
| Kolor | Zielony | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Rozmiar rękawic | 10 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| AQL (zaakceptowany poziom jakości) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 407 | |
| Materiał podłoża | Bawełna | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Z wyściółką | tak | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością; bez silikonu | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 600 mm | |
| masa całkowita | 289 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094753 10 | |
| EAN / GTIN | 4048612011751 | |
| Numer producenta | 9893060 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |