{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | uvex rubiflex | |
Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
EN 374 | Typ B (JKOPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Materiál | Nitril | |
Podkladový materiál | Bavlna | |
Dĺžka | 600 mm | |
Hrúbka | 0,5 mm | |
Farba | zelená | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 289 g | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094753 10 | |
EAN/GTIN | 4048612011751 | |
Číslo výrobcu | 9893060 |