• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-128, Taille des gants: 9

Réf.: 094749 9
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    12,35 € / 1 paire
  • De 12 paires
    10,29 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
458 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AlphaTec®
Référence fabricant AlphaTec® 58-128
Résistance aux produits chimiques JKLOPT
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) A
Protection contre les chocs absence de détermination
Type Type A
Epaisseur 0,6 mm
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Code EN 388 2121A
Couleur vert; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 9
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norme EN 374:2016; EN 388
Substrat nitril
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; propriété hypoallergénique; préhension à l’huile; préhension à l’humidité; sans latex
Catégorie de protection III
Longueur totale L 280 mm
Poids total 25,8 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094749 9
EAN / GTIN 10076490464414
Réf. fabricant 58-128/9
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
AlphaTec® 58-128. Gants de protection légère contre les produits chimiques avec une bonne dextérité. La barrière formée par une fine couche nitirile assure une excellente protection des mains en cas de contact avec des substances irritantes. La Ansell Grip Technology™ permet une prise en main précise des petites pièces huileuses ou humides.

Norme:

Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.