Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych Camatril® 730, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094748 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
w magazynie
511 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Camatril®
Oznaczenie producenta Camatril 730
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Czas permeacji przy acetonitrylu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy acetonie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 60-120 min
Czas permeacji przy metanolu 99 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 10-30 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 60-120 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy etanolu 95 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 60-120 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Odporność na działanie środków chemicznych AJKLOT
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 0
Odporność na rozdzieranie 0
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zanik ładunku według EN 61340-5-1 0,3 s
Typ Typ A
Grubość 0,4 mm
Materiał wyściółki Welur bawełniany
Kod EN 388 3001X
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed promieniowaniem ESD
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką tak
Właściwości Bez DMF; Certyfikat do kontaktu żywnością; bez lateksu; bez silikonu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 310 mm
Masa całkowita 68 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094748 11
EAN / GTIN 4008198773016
Numer producenta 073011141E
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Camatril® 730. Nitrylowe rękawice z welurem bawełnianym i szerokim zakresem odporności na środki chemiczne. Dobra odporność na temperatury przy jednoczesnym dobrym czuciu. Zupełnie wolne od silikonu i bez wpływu na lakiery. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi.
Rękawice ochronne kategorii III.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.