Par de guantes de protección contra productos químicos Camatril® 730, Talla de guante: 11

Número de artículo: 094748 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
En stock
471 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Camatril®
Denominación del fabricante Camatril 730
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con acetona 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 %, Protección contra productos químicos 60-120 min
Tiempo de permeación con metanol 99 %, Protección contra productos químicos 10-30 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 %, Protección contra productos químicos 60-120 min
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Tiempo de permeación con etanol 95 %, Protección contra productos químicos 60-120 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Resistencia a sustancias químicas AJKLOT
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 0
Resistencia al desgarre progresivo 0
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Descarga según EN 61340-5-1 0,3 s
Tipo Tipo A
Espesor 0,4 mm
Material forro Algodón-terciopelo
Código EN 388 3001X
Zona de protección ESD (EPA)
Color verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos; Protección ESD
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Material de base Nitril
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro
Características Certificación para el contacto con alimentos; Exento de DMF; exento de látex; exento de silicona
Categoría de protección III
Longitud total L 310 mm
Peso total 68 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094748 11
EAN / GTIN 4008198773016
Número del fabricante 073011141E
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Camatril® 730. Guante de nitrilo con aterciopelado de algodón y una amplia gama de resistencias químicas. Buena resistencia a altas temperaturas, junto con una elevada sensibilidad al tacto. Absolutamente libre de silicona e insensible a lacas. Homologado para el contacto con alimentos.
Guantes de protección de categoría III.

Norma:

Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.