{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Camatril® | |
Innehåll | 10 | |
Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
tillverkarens beteckning | Camatril 730 | |
Handskstorlek | 11 | |
EN 374 | Typ A (AJKLOT) | |
Kemikaliebeständighet | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 310 mm | |
Tjocklek | 0,4 mm | |
Färg | grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
Godstjocklek | 0,4 mm | |
vikt | 68 g | |
Standard/förordning | EN 374 | |
silikonfri | ja | |
Permeationstid vid aceton 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid acetonitril 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid cyklohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % | 60-120 min | |
Permeationstid vid etanol 95 % | 60-120 min | |
Permeationstid vid isopropanol 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid metanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 96 % | 60-120 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094748 11 | |
EAN/GTIN | 4008198773016 | |
Tillverkarens nummer | CAMATRIL 730/11 |