Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 87-108, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094738 8
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 35,28 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 29,40 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMPT)
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie AlphaTec®
Inhoud 1
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 8
EN 374 Type A (AKLMPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AKLMPT
EN 388 3121B
Materiaal Natuurrubberlatex
Dragermateriaal Latex
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
Lengte 610 mm
Dikte 1,5 mm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 279 g
Snijbeschermingsklasse B
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Natuurrubberlatex
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094738 8
EAN/GTIN 076490443146
Nummer fabrikant ME108/7.5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® 87-108. Veiligheidshandschoen van natuurrubberlatex. Hoge bestendigheid tegen chemicaliën op waterbasis en een goede flexibiliteit en elasticiteit. Ideaal voor onderhoud aan fabrieksinstallaties en zware uitrustingen. De handschoen is geschikt voor zandstralen.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan