{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 100 szt. | |
| Seria | MicroFlex® | |
| Oznaczenie producenta | MicroFlex® 93-852 | |
| Opakowanie | karton | |
| Odporność na działanie środków chemicznych | JKT | |
| Liczba sztuk | 100 szt. | |
| Typ | Typ B | |
| Grubość | 0,12 mm | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Rozmiar rękawic | 9 | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Jednostka | szt. | |
| AQL (zaakceptowany poziom jakości) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016 | |
| Materiał podłoża | Nitril | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością; Produkt przyjazny dla skóry alergików; bez lateksu; bez silikonu | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 245 mm | |
| Masa całkowita | 8,1 g | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 094729 9 | |
| EAN / GTIN | 10076490462526 | |
| Numer producenta | 93852090 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |