• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw rękawic jednorazowych MicroFlex® 93-852, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094729 7
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 0,94 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 100 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 100 szt.
Seria MicroFlex®
Oznaczenie producenta MicroFlex® 93-852
Opakowanie karton
Odporność na działanie środków chemicznych JKT
Liczba sztuk 100 szt.
Typ Typ B
Grubość 0,12 mm
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 7
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Jednostka szt.
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 1,5
Norma EN 374:2016
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Produkt przyjazny dla skóry alergików; bez lateksu; bez silikonu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 245 mm
Masa całkowita 8,1 g
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094729 7
EAN / GTIN 10076490462502
Numer producenta 93852070
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowych w dozowniku. kategoria III. bezpudrowe.
MicroFlex® 93-852. Niezawierające lateksu – bez ryzyka alergii typu 1. Doskonała przyczepność dzięki w pełni teksturowanej powierzchni i niepieniącej się strukturze. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374