• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de mănuşi de unică folosinţă MicroFlex® 93-852, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094729 9
Setați prețul 100 bucăți (0,18 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
923 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Setați prețul 100 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 100 buc.
Serie MicroFlex®
Denumirea producătorului MicroFlex® 93-852
Ambalaj Cutie de carton
Rezistenţă la substanţe chimice JKT
Conținut bucăți 100 buc.
Tip Tip B
Concentrație 0,12 mm
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De unică folosinţă
Unitate Bucată
AQL (nivel de calitate acceptat) 1,5
Standard EN 374:2016
Material de bază Nitril
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Fără silicon; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 245 mm
Greutate totală 8,1 g
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 094729 9
EAN / GTIN 10076490462526
Număr producător 93852090
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
MicroFlex® 93-852. Fără latex – niciun risc de alergie tip 1. Aderență excelentă datorită suprafeței texturate și designului fără spumă. Aprobat pentru contactul cu alimentele. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374; protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374