Para chroniących przed wysoką temperaturą rękawic z jednym palcem, rozmiar rękawic: UNI

Nr art.: 094651 UNI
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odporność na wysokie temperatury 350 stopni
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 E
Wersja, EN 388 EN388:2003
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 5
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 3
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 4
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 4
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Kod EN 407 4344XX
Kod EN 388 2542X
Kolor Żółty
Metoda mycia Pranie zwykłe
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Heavy Duty
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Rękawica z jednym palcem
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 407
Materiał podłoża Aramid / Kevlar®
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Odporność na ścieranie
Kategoria ochrony II
Długość całkowita 300 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094651 UNI
EAN / GTIN 4030971001979
Numer producenta H111B130
Producent/osoba odpowiedzialna JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com

Opis

Wykonanie:

Odporne na przecięcie, chroniące przed wysoką temperaturą rękawice z jednym palcem z tkaniny aramidowej. Przyjemne w noszeniu dzięki miękkiemu, elastycznemu materiałowi. Możliwość stosowania obustronnie. Idealne do pracy z gorącymi częściami o ostrych krawędziach.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Myć dostępnymi w handlu mydłami lub środkami czyszczącymi (bez czyszczenia chemicznego).