Kuumuussuojarukkaspari UNI

Tuote nro.: 094651 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 407

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Liekinkestävyys taso 4
EN 388 1541
EN 407 43434X
Kosketuskuumuus enint. 350 °C
Rungon materiaali Aramidi
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Väri keltainen
Käyttö uudelleenkäytettävä
Pituus 300 mm
Käyttöalue Heavy Duty
Standardi EN 407
Käsinetyyppi Kuumasuojakäsineet
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094651 UNI
EAN / GTIN 4030971001979
Valmistajan numero H111B130

Kuvaus

Malli:

Viillonkestävät kuumansuojarukkaset adamidikudosta. Miellyttävät käyttää pehmeän ja joustavan materiaalin ansiosta. Käyttö mahdollista molemmin päin. Sopivat työskentelyyn kuumien, teräväreunaisten osien kanssa 500 °C:n lämpötilaan asti.

Ohje:

Pese kaupallisesti saatavilla olevalla saippualla tai puhdistusaineella (ei kemiallista pesua).
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Koko-opas

JUTEC Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin JUTEC osalta

Koko-opas
Koko DE 44 46 48 50 52 54 56
Pituus 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Rinnanympärys 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Hihan pituus edessä 68 69 70 71 72 73 74
Vyötärönympärys 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Jalan sisämitta 77 78 79 80 81 82 83
Koko DE 58 60 62 64 66 68 70
Pituus 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Rinnanympärys 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Hihan pituus edessä 75 76 77 78 79 80 81
Vyötärönympärys 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Jalan sisämitta 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Muuntotaulukko
Muuntotaulukko (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Näin mitataan