• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Paio di manopole protettive contro il calore, Misure guanti da lavoro: UNI

Codice art.: 094651 UNI
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EN 407

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
EN 388 1541
EN 407 43434X
Resistenza al calore fino a 350 °C
Materiale supporto Aramide
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Colore giallo
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 300 mm
Campo di applicazione Heavy Duty
Norma EN 407
Tipo di guanto Guanti protettivi contro il calore
Tipo di prodotto Guanti protettivi contro il calore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094651 UNI
EAN / GTIN 4030971001979
Codice del produttore H111B130
Produttore/persona responsabile JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto a sacco protettivo contro il calore e resistente al taglio, realizzato in fibra aramidica. Piacevole da indossare grazie al materiale morbido e flessibile. Utilizzabile da entrambi i lati. Ideale per i lavori che prevedono la manipolazione di componenti caldi e affilati, con temperature fino a 500 °C.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Lavaggio con saponi o detergenti comunemente reperibili in commercio (non sottoporre a pulizia chimica).