{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | TAEKI 6750 | |
| Odporność na wysokie temperatury | 100 stopni | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | C | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 0 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | C | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | X | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | X | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Kod EN 407 | X1XXXX | |
| Kod EN 388 | 3X40C | |
| Kolor | Żółty | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 10 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Zapięcie | brak | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Taeki | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Bez DMF; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków; bez silikonu | |
| Kategoria ochrony | III | |
| masa całkowita | 43,8 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094610 10 | |
| EAN / GTIN | 4059904104907 | |
| Numer producenta | 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |