Viilto- ja kuumuussuojakäsinepari TAEKI 6750 10

Tuote nro.: 094610 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 pari
  • Tilausvaiheet: 10 pari
pyynnöstä
Varastossa
289 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 407

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; vahvistettu peukalohanka; Liekinkestävyys taso X
EN 388 3X42C
EN 407 X2XXXX
Kosketuskuumuus enint. 250 °C
Rungon materiaali Taeki
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Väri keltainen
Käyttö uudelleenkäytettävä
Sisältö 10
Käsineen koko 10
Kumipinnoite ei
Käyttöalue Allround
Kuumuussuoja Erittäin hyvä
Kuumuussuoja enint. 250 °C
Kylmäsuoja Ei tiedossa
Sormituntuma Kohtalainen
Märkäpito Ei tiedossa
Öljypito Ei tiedossa
Ei sisällä DMF:ää kyllä
silikoniton kyllä
Istuvuus Hyvä
CE 2541
EN 388 hankauksenkestävyys 4
EN 388 lävistyslujuus 2
EN 388 viiltolujuus 5
EN 388 jatkorepäisylujuus 4
EN 407 B: Kosketuskuumuus (kosketuslämpötila raja-arvolla > 15 s) 250
Standardi EN 407
Hengittävyys Erittäin hyvä
Paino 43,8 g
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kuumasuojakäsineet
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094610 10
EAN / GTIN 4059904104907
Valmistajan numero 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ

Kuvaus

Malli:

TAEKI 6750. Pinnoittamaton viilto- ja lämmönsuojakäsine, jossa on vahvistettu peukalohanka. Kosketuslämpösuoja n. 250 °C (korkeintaan 15 sekuntia) erikoisneulelangan ansiosta. Vahva malli, hyvä kosketustuntuma.

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript