Rukavice proti pořezání a teplu, pár TAEKI 6750, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094610 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Ihned k dodání
1 015 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TAEKI 6750
Tepelná odolnost až do 100 stupně
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 0
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 3X40C
Barva Žlutá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Allround
Uzávěr žádné
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Taeki
Povlak Bez povlaku
s podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Bez silikonu; Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany III
Hmotnost celkem 43,8 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094610 10
EAN / GTIN 4059904104907
Číslo výrobce 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

TAEKI 6750. Nepotažené rukavice na ochranu proti pořezání a teplu s výztuhou v prohnutí palce. Kontaktní tepelná ochrana až do cca 100 °C (maximálně 15 sekund) pomocí speciální pletené příze. Těžké provedení a dobrý cit při doteku.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.