• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Para rękawic K01-403RT, Rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094581 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    146,35 PLN / 1 para
  • z 12 para
    121,95 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
348 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Kyorene Pro Graphene
Oznaczenie producenta Kyorene K01-403RT
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 D
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) D
Ochrona przed wstrząsami P
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Pianka nitrylowa
Kod EN 388 4X42DP
Kolor Żółty; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Heavy Duty
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Kyorene-Pro-Graphene HV
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych; Ochraniacze
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094581 11
EAN / GTIN 4059904169777
Numer producenta K01-403RT-11
Producent/osoba odpowiedzialna QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Opis

Wykonanie:

Seria Kyorene Pro Graphene. Rękawice odporne na przecięcie z przędzą Kyorene-Pro Graphene bez dodatku włókien szklanych i stalowych. Innowacyjny nośnik ma działanie bakteriostatyczne i reguluje temperaturę, zapewniając komfortowe noszenie. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy rękawic, zapewniając trwały efekt świeżości.
Kyorene K01-403RT. Rękawice odporne na przecięcie poziomu zapewniające stopień ochrony D i ochraniaczami TPV na zewnętrznej stronie dłoni podczas ciężkich prac.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.