{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Kyorene K01-403RT | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | D | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | D | |
| Protecţie împotriva şocurilor | P | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Spumă de nitril | |
| Cod EN 388 | 4X42DP | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Domeniul de aplicare | Heavy Duty | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 18G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Kyoren-Pro-Graphene HV | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Caracteristici | Potrivit pentru ecrane tactile | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094581 11 | |
| EAN / GTIN | 4059904169777 | |
| Număr producător | K01-403RT-11 | |
| Producător/responsabil | QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg |