Handschuh-Paar K01-403RT, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094581 11
Rabatt
29,99 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    12,36 € 29,99 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    10,30 € 24,99 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
348 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 18G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Herstellerbezeichnung Kyorene K01-403RT
EN 388 4X42DP
Trägermaterial Kyorene-Pro-Graphene
Beschichtung Nitril-Mikroschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Heavy Duty
Farbe schwarz / gelb
Handschuhgröße 11
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse D
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094581 11
EAN / GTIN 4059904169777
Herstellernummer K01-403RT-11
Hersteller/verantwortliche Person QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxemburg

Beschreibung

Ausführung:

Kyorene Pro Graphene Serie. Schnittschutzhandschuhe mit Kyorene-Pro Graphene Garn ohne Zusatz von Glas- und Edelstahlfasern. Das innovative Trägermaterial wirkt bakteriostatisch und reguliert die Temperatur für ein angenehmes Tragegefühl. Geruchsneutralisierend für einen anhaltenden Frischgeruch der Handschuhe.
Kyorene K01-403RT. Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzstufe D und TPV-Protektoren auf dem Handrücken für schwere Tätigkeiten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.