• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár rukavic HyFlex® 11-542, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094568 10
Cena za 1 pár
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    417,00 CZK / 1 pár
  • od 12 pár
    348,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové; Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 13G
  • Norma: EN 407
  • Bez silikonu: ano
  • Třída ochrany proti pořezání: F

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Vhodné pro dotykový displej
Technologie pletení 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
Materiál nosiče INTERCEPT™
Povlak Nitril
Materiál Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva černý
Norma EN 407
Velikost rukavice 10
Hmotnost 30,9 g
Kontaktní teplota do 100 °C
Délka 213 mm
Použití vícerázové
Bez silikonu ano
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání F
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094568 10
EAN / GTIN 10076490449589
Číslo výrobce 11-542/10
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-542. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Rukavice s extrémně vysokou ochranou proti prořezu třída F. Speciální lehká konstrukce pro vysoké pohodlí a dobrou pohyblivost prstů. Hřbet ruky je prodyšný a nitrilový povlak odolný vůči nečistotám umožňuje krátkou manipulaci s horkými předměty do teploty 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.