Pirštinių pora Tegera® 8814 Infinity, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094559 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    26,05 € / 1 pora
  • Nuo 6 poros
    21,71 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
256 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Infinity
Gamintojo pavadinimas Tegera® 8814 Infinity
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 F
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 3
Atsparumas įpjovimui (TDM) F
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Poliuretanas (PU); Puta iš nitrilo
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 4X43F
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos Heavy Duty; allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 13G
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga bazalto pluoštas; metalo pluoštas; Nailonas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be silikono; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094559 9
EAN / GTIN 7340118324777
Gamintojo numeris 8814-9
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 8814 Infinity. Minkštos, plonos nuo įpjovimo saugančios pirštinės puikiai tinka darbui su jutikliniu ekranu. Jos be silikono ir užtikrina apsaugą nuo karščio iki 100 °C. Dėl aukščiausio apsaugos nuo įpjovimų lygio (Cut F), pirštines galima naudoti sausose ar lengvai alyvuotose darbo vietose, kuriose didelė rizika įsipjauti. Dermatologiškai patikrinta ir tinka darbui su maisto produktais.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.