{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 8700 ESD 3D | |
| Denumirea producătorului | 8700 ESD 3D | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | X | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 1 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | X | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Cod EN 407 | X1XXXX | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Cod EN 388 | 4131X | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | multifuncțională | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 16350; EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Nailon | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Potrivit pentru ecrane tactile; Prietenos cu pielea alergică | |
| Categoria de protecție | II | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094535 11 | |
| EAN / GTIN | 4059904195271 | |
| Număr producător | 8700ESD3D-11 | |
| Producător/responsabil | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |