• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Par de guantes HyFlex® 11-727, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094489 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    11,97 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    9,98 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Denominación del fabricante HyFlex® 11-727
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 B
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) B
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Código EN 388 4X42B
Color gris
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Hilo Intercept
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Forrado no
Características Ideal para la piel de personas alérgicas
Categoría de protección II
Longitud total L 195 mm
Peso total 26,9 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094489 11
EAN / GTIN 10076490052956
Número del fabricante 11-727/11
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-727. Guante protector frente a cortes con hilo INTERCEPT™. Buena sensibilidad al tacto en las puntas de los dedos y corte ergonómico para una gran comodidad de uso. Buen agarre para la manipulación y el montaje de componentes metálicos de cantos agudos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.