• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Rękawice, para KryTech 580 7

Nr art.: 094468 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    74,64  PLN / para
  • z 12 para
    62,20  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: bez lateksu; bez dimetyloformamidu
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Stopień ochrony przed przecięciem: B

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 45
Właściwości rękawic bez lateksu; bez dimetyloformamidu
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
EN 388. 4342B
materiał podłoża PEHD
powłoka Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja
kolor czarny / szary
rozmiar rękawic 7
długość 230 mm - 280 mm
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem B
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094468 7
EAN / GTIN 3245425804179
Numer producenta 3058041 GR.7

Opis

Wykonanie:

KryTech 580 Grip&Proof. Do wykonywania prac wymagających dobrego czucia w palcach, w lekko zaolejonym i zanieczyszczonym otoczeniu. Duża pewność chwytu w środowisku zanieczyszczonym olejami i smarami dzięki zastosowaniu technologii Grip&Proof. Długa trwałość dzięki odporności na działanie oleju i zmywalnemu materiałowi. Nadają się zwłaszcza do obróbki z użyciem oleju chłodząco-smarującego, w kontakcie z blachami i częściami maszyn pokrytymi olejem, przy cięciu, tłoczeniu i wytłaczaniu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.