Paio di guanti KryTech 580 7

Codice art.: 094468 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  17.15 / paia
  • da 12 paia
    CHF  14.30 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 45
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342B
Materiale supporto PEHD
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 7
Lunghezza 230 mm - 280 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094468 7
EAN / GTIN 3245425804179
Codice del produttore 3058041 GR.7

Descrizione

Esecuzione:

KryTech 580 Grip&Proof. Per lavori di alta precisione in ambienti leggermente oleosi e sporchi. Presa efficace in aree oleose e grasse grazie alla tecnologia Grip&Proof. Lunga durata d’uso grazie alla resistenza agli oli e al materiale lavabile. Particolarmente adatto per la lavorazione di pezzi con olio da taglio; manipolazione di componenti macchina e lamiere oleosi; lavori di taglio, punzonatura e goffratura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.