{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 45 | |
Właściwości rękawic | bez lateksu; bez dimetyloformamidu | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
EN 388. | 4342B | |
materiał podłoża | PEHD | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
kolor | czarny / szary | |
rozmiar rękawic | 10 | |
długość | 230 mm - 280 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Stopień ochrony przed przecięciem | B | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094468 10 | |
EAN / GTIN | 3245425804100 | |
Numer producenta | 3058041 GR.10 |