Driver-käsineet, vuorittomat 10

Tuote nro.: 094391 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    8,49 € / pari
  • alkaen 6 pari
    7,07 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
8 931 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rungon materiaali Nappanahkaa
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; tarrakiinnitys
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paino 79 g
Materiaali Nappanahkaa
Käsineen koko 10
Pituus 250 mm
Paksuus 0,7
EN 388 2111X
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käsinetyyppi Ajokäsineet
Käyttöalue Allround
Väri musta/valkoinen
Tuotetyyppi Ajokäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094391 10
EAN / GTIN 4062406129873

Kuvaus

Malli:

Driver-käsine vuohennahkaa, erittäin suuri käyttömukavuus. Joustava tekstiiliosa peukalossa mahdollistaa maksimaalisen liikkumisvapauden. Hengittävä kämmenselkä laadukasta ja joustavaa tekstiilimateriaalia. Tarrakiinnitys mahdollistaa hyvä pitävyyden.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.