Para rękawic Tegera® 77701, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094361 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 6 pary
  • Etapy zamówienia: 6 pary
na zamówienie
w magazynie
136 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Tegera® 77701
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 0
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kod EN 388 2110X
Kolor Niebieskie; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Nylon
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094361 9
EAN / GTIN 7340118365404
Numer producenta 77701-9
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 77701. Rękawice montażowe o gładkiej powierzchni, do prac precyzyjnych. Dobre właściwości oddychające oraz olejo- i wodoodporna powłoka poliuretanowa na wewnętrznej części dłoni.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.