Par de guantes Tegera® 77701, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094361 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 6 pares
  • Pasos del pedido: 6 pares
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Tegera® 77701
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 0
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Código EN 388 2110X
Color azul; negro
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Nailon
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Características transpirable
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094361 9
EAN / GTIN 7340118365404
Número del fabricante 77701-9
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 77701. Guantes de montaje con superficie lisa para trabajos de precisión. Con elevada transpirabilidad y recubrimiento de PU repelente al aceite y al agua en la palma de la mano.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.