Pár rukavic Tegera® 77701, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094361 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 6 páry
  • K objednání po násobcích: 6 páry
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Tegera® 77701
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 0
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
EN 388 Code 2110X
Barva Modrá; Černá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 9
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Nylon
Povlak Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094361 9
EAN / GTIN 7340118365404
Číslo výrobce 77701-9
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 77701. Montážní rukavice s hladkým povrchem pro přesnou práci. S vysokou prodyšností a s PU povlakem na vnitřní straně odpuzujícím olej a vodu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.