Para rękawic specjalnych Tegera® 9185, Rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094335 7
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Tegera® 9185
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 0
Odporność na przecięcie (Coup Test) 0
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami P
Kolor Żółty; Szare
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wibracjami
Rozmiar rękawic 7
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie Mocowanie na rzepy
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN ISO 10819
Materiał podłoża Impactothan®; Microthan®
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 207 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094335 7
EAN / GTIN 7392626033559
Numer producenta 9185-7
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 9185. Rękawice tłumiące uderzeniaz cienkiego i odpornego na zużycie materiału Microthan®. Przyjemność noszenia dzięki wysokiej jakości materiałom i wnętrzu dłoni z owatą. Z zapięciem na rzep i wzmocnionym palcem wskazującym.

Zastosowanie:

Precyzyjne prace mechaniczne w trudnym środowisku.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.