{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Tegera® 9185 | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 0 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 0 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | P | |
| Color | amarillo; gris | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra vibraciones | |
| Talla del guante | 7 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Cierre | Cierre por adherencia | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388; EN ISO 10819 | |
| Material de base | Impactothan®; Microthan® | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Forrado | no | |
| Categoría de protección | II | |
| Longitud total L | 207 mm | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094335 7 | |
| EAN / GTIN | 7392626033559 | |
| Número del fabricante | 9185-7 | |
| Fabricante/responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |