Par de luvas especiais Tegera® 9185, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094335 7
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: Proteção contra choques; Fecho autoaderente
  • Norma: Proteção contra vibrações e choques (EN ISO 10819)

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas Proteção contra choques; Fecho autoaderente
EN 388 0021XP
material de suporte Microthan®; Impactothan®
Variante de revestimento sem revestimento
âmbito Multiusos
Comprimento 207 mm
Cor cinzento/amarelo
Tamanho das luvas 7
Norma Proteção contra vibrações e choques (EN ISO 10819)
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de condução
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094335 7
EAN/GTIN 7392626033559
Número do fabricante 9185/7
Fabricante/responsável Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descrição

Versão:

Tegera® 9185. Luva amortecedora de impactos em material Microthan® fino e resistente ao desgaste. Uma sensação agradável graças a materiais de elevada qualidade e palma da mão acolchoada. Com fecho autoaderente e dedo indicador reforçado.

Vantagem:

Trabalhos mecânicos de precisão num ambiente de trabalho difícil.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.