Rękawice, para Precision, Rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094322 9
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
2 484 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Precision
Oznaczenie producenta
Montagehandschuh GARANT Precision
Liczba par
1 para
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
3
Odporność na przecięcie (Coup Test)
1
Odporność na rozdzieranie
2
Wytrzymałość na przekłucie
1
Odporność na przecięcie (TDM)
X
A: Palność, EN 407
X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407
1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407
X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407
X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407
X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407
X
Kod EN 407
X1XXXX
Kod EN 388
3121X
Kolor
Niebieskie; Czarny
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
wielofunkcyjność
Rozmiar rękawic
9
Obszar zastosowania
Precyzja
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Norma
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża
Nylon
Właściwości
Bez DMF; Do ekranów dotykowych
Kategoria ochrony
II
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094322 9
EAN / GTIN 4069515064316
Numer producenta 094322 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice montażowe GARANT Precision. Wykonane w technologii dziewiarskiej o gęstości oczek 21 Gauge, jak dotąd najbardziej precyzyjne rękawice GARANT – idealne do wysoce precyzyjnej pracy. Nadają się do ekranów dotykowych.
Z cienką powłoką nitrylową i wyjątkowo dobrą przyczepnością. Odporne na ciepło kontaktowe do 100°C. Nadają się do suchych i lekko wilgotnych środowisk pracy.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, w tym przed ścieraniem, skaleczeniami spowodowanymi przez ostrza, zadrapaniami i przebiciem powierzchni dłoni w miejscu pracy.
  • Rękawice spełniają wymagania dotyczące odporności na przebicie, jednak nie nadają się do ochrony przed ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły do zastrzyków.
  • Do prac precyzyjnych z suchymi i naoliwionymi elementami.
  • Określenie „naoliwione elementy” dotyczy przydatności do obróbki z użyciem popularnych olejów przemysłowych (
  • np.
  • olej silnikowy, olej mineralny, olej smarny) w normalnych warunkach pracy.
  • Nie zapewniają ochrony przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi ani agresywnymi olejami.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru.
  • W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania.
  • Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać.
  • Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, otwartym źródłem ognia oraz zagrożeniami elektrycznymi.
  • Nie używać, jeśli istnieje ryzyko pochwycenia/wciągnięcia przez ruchome części.
  • Zaprzestać używania rękawic po styczności z przedmiotem o ostrych krawędziach.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.