Par de guantes Precision, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094322 9
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
2.484 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Precision
Denominación del fabricante
Montagehandschuh GARANT Precision
Contenido pares
1 par
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
3
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
2
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
X
A: Comportamiento en combustión, EN 407
X
B: Contacto con calor, EN 407
1
C: Calor de convección, EN 407
X
D: Calor de irradiación, EN 407
X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407
X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407
X
Código EN 407
X1XXXX
Código EN 388
3121X
Color
azul; negro
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
multiusos
Talla del guante
9
Intervalo de aplicación
Precisión
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Norma
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base
Nailon
Características
Exento de DMF; Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección
II
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094322 9
EAN / GTIN 4069515064316
Número del fabricante 094322 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guantes de montaje GARANT Precision. Fabricados con la tecnología de tejido 21 Gauge, los guantes GARANT más delicados hasta la fecha, perfectos para trabajos de alta precisión. Apto para el uso con pantallas táctiles.
Con recubrimiento de nitrilo fino y un agarre excepcionalmente bueno. Resistente al calor de contacto de hasta 100 °C. Adecuado para entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para la protección frente a riesgos mecánicos, incluyendo la abrasión, los cortes por cuchillas, los desgarros y las perforaciones en la palma de la mano en el lugar de trabajo.
  • Los guantes cumplen los requisitos de resistencia a la perforación; sin embargo, no son adecuados para proteger contra objetos afilados y puntiagudos, como las agujas de inyección.
  • Para trabajos de precisión con piezas de trabajo secas y aceitosas.
  • La denominación “Piezas de trabajo aceitosas” indica que son aptos para el uso con aceites industriales habituales (p. ej.,
  • ej.,
  • aceite de motor, aceite mineral o aceite lubricante) en condiciones normales de funcionamiento.
  • No protegen frente a productos químicos peligrosos ni aceites agresivos.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo.
  • En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este.
  • Los guantes protectores no se deben desplazar.
  • Elegir la talla de los guantes adecuada.

Utilización indebida
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos y de llama abierta.
  • No utilizar si existe riesgo de que las piezas móviles le alcancen o le arrastre.
  • No volver a utilizar el guante tras el contacto con un objeto con cantos agudos.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.