Pár rukavic Precision, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094322 9
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
2 484 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Precision
Označení výrobce
Montagehandschuh GARANT Precision
Obsah pár
1 paar
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
1
Odolnost proti dalšímu trhání
2
Odolnost proti prořezu
1
Odolnost proti řezu (TDM)
X
A: Chování při hoření, EN 407
X
B: Kontaktní teplo, EN 407
1
C: Konvekční teplo, EN 407
X
D: sálavým teplem, EN 407
X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407
X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407
X
EN 407 Code
X1XXXX
EN 388 Code
3121X
Barva
Modrá; Černá
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
víceúčelové
Velikost rukavic
9
Rozsah použití
Přesnost
Opakované použití
K opakovanému použití
Jednotka
Spárovat
Norma
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál
Nylon
Vlastnosti
Bez DMF; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany
II
Obsah
Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094322 9
EAN / GTIN 4069515064316
Číslo výrobce 094322 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Montážní rukavice GARANT Precision. Výsledkem technologie úpletu 21 GG jsou rukavice GARANT s dosud nejvyšší citlivostí hmatu – dokonalé pro vysoce přesnou práci. Lze použít na dotykové displeje.
S jemným nitrilovým povlakem a mimořádně dobrým úchopem. Odolnost vůči kontaktnímu teplu do 100 °C. Vhodné pro suché a mírně vlhké pracovní prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • K ochraně před mechanickými riziky, včetně oděru, řezných poranění čepelemi, trhlin a propíchnutí dlaně na pracovišti.
  • Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propíchnutí, nejsou však vhodné k ochraně před předměty s ostrou špičkou, jako jsou injekční jehly.
  • Pro přesnou práci se suchými nebo zaolejovanými obrobky.
  • Olejem znečištěné obrobky znamenají vhodnost pro práci s běžnými průmyslovými oleji
  • (např.
  • motorový olej, minerální olej, mazací olej) za běžných pracovních podmínek.
  • Není zajištěna ochrana před nebezpečnými chemikáliemi nebo agresivními oleji.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti.
  • U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení.
  • Ochranné rukavice nesmí klouzat.
  • Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým a elektrickými nebezpečími a před otevřeným plamenem.
  • Nepoužívejte, pokud hrozí nebezpečí zachycení/vtažení pohyblivými součástmi.
  • Po kontaktu s předmětem s ostrými hranami rukavice již dále nepoužívejte.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.

Ke stažení & dokumenty